Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret
ISO 4017 rustfrit stål A4 50, A4 70, uleg.
SÆTBOLT ISO4017 A4/70 NV5,5 M3X30
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis kompatibilitet | Nominel størrelse udvidet | Bredder over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22. Styrke A4-70 op til og inkl. nominel størrelse M24 | Fra nominel størrelse M27 styrke A4-50
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M3 |
Længde (l1) | 30 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2 mm |
Nøglevidde (s1) | NV5.5 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Ulegeret |
Hovedtype | Sekskant |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |